Spécifications
Dimensions
- Profondeur de largeur de hauteur de gradation totale21.9 po x 10.6 po x 11.0 po
- Poids61.7 lb
Details
- Liste des agencescULus File E171230, TUV no 01/205/5387.00/14
- Cartes d’option de sauvegardeAI-SAUVEGARDE-ADAPTATEUR, AI-SMART-ADAPTOR, CTSD8GB
- Cartes d’options de communicationAI-485-ADAPTOR, CI-485-ADAPTOR, SI-CANOPEN, SI-DEVICENET, SI-ETHERNET, SI-ETHERCAT, SI-PROFINET-V2, SI-PROFIBUS
- Accessoires compatiblesSauvegarde, communications, E/S
- Sorties d’entrées TOR configurables2
- Tension d’alimentation du variateur380/480 V c.a.
- Valeur nominale du boîtierIP 20
- Type de boîtierIP20
- Puissance nominale pour service intensif60 hp
- Puissance nominale en service normal60 hp
- Cartes d'option E/SSI-E/S
- Valeur nominale de fréquence d’entrée50/60 Hz
- Clavier/AffichageOption Clavier CI - ACL
- Type de montageSurface, panneau traversant
- Nombre d’entrées analogiques2
- Nombre de sorties analogiques2
- Nombre d’entrées TOR5
- Nombre de sorties numériques0
- Nombre de phases d’entrée3 ph
- Nombre de fentes d'option1
- Nombre de relais1
- Nombre d’entrées de sécurité Sto2
- Mode de fonctionnementContrôle de fréquence, contrôle vectoriel en boucle ouverte, contrôle du flux du rotor
- Courant de sortie, usage intensif77 A
- Courant de sortie en service normal94 A
- Courant de pointe, usage intensif154 A
- Courant de crête en service normal103.4 A
- Contrôleur PI / PIDContrôleur PID
- PLC FonctionsÀ bord PLC
- Type de produitVariateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
- Capacité d’entrée du train d’impulsionsOui
- Capacité de sortie du train d’impulsionsOui
- Clavier à distanceTélécommande-clavier, Télécommande-clavier-RTC
- Options de communication sérieCANOpen, DeviceNet, EtherCAT, EtherNet/IP, Modbus RTU, Modbus TCP/IP, PROFIBUS DP, PROFINET RT
- SérieUnidrive M
- Plage de température de fonctionnement standard-4 à +104 °F
- Normes respectéesUL508C, EN61000-3-2:2006, EN61000-3-3:2008, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, 61000-4-4EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-861000-4-11, EN 61000-6-1, EN , EN 61000-6-2, EN61800-3:2004, EN61800-3:2004, EN61800-5-1:2007, EN61000-6-2:2005, EN61000-6-4:2007
- Application typiqueVentilateurs, pompes, convoyeurs, compresseurs
- Garantie2 ans
Aperçu
Description du fabricant
M400-07400770A10101AB100, UNIDRIVE M400
- Entraînement CA à usage général avec PLC intégré et clavier amélioré