Motion
M400-07600440A10101AB100

CONTROL TECHNIQUES
M400-07600440A10101AB100

Entraînement CA à fréquence variable Nidec - Phase d’entrée 3, tension d’alimentation 500/690 V CA, service normal 60 hp, courant de sortie 52 A service normal, valeur nominale IP 20 , 50/60 Hz, commande de fréquence, contrôle vectoriel en boucle ouverte, commande de flux de rotor
N° D’ARTICLE MI05884999
N° MFRM400-07600440A10101AB100
Prix12,144.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTROL TECHNIQUES
M400-07600440A10101AB100

Entraînement CA à fréquence variable Nidec - Phase d’entrée 3, tension d’alimentation 500/690 V CA, service normal 60 hp, courant de sortie 52 A service normal, valeur nominale IP 20 , 50/60 Hz, commande de fréquence, contrôle vectoriel en boucle ouverte, commande de flux de rotor
N° D’ARTICLE MI05884999
N° MFRM400-07600440A10101AB100
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
Prix12,144.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de largeur de hauteur de gradation totale
    21.9 po x 10.6 po x 11.0 po
  • Poids
    61.7 lb

Détails

  • Liste des agences
    cULus File E171230, TUV no 01/205/5387.00/14
  • Cartes d’option de sauvegarde
    AI-SAUVEGARDE-ADAPTATEUR, AI-SMART-ADAPTOR, CTSD8GB
  • Cartes d’options de communication
    AI-485-ADAPTOR, CI-485-ADAPTOR, SI-CANOPEN, SI-DEVICENET, SI-ETHERNET, SI-ETHERCAT, SI-PROFINET-V2, SI-PROFIBUS
  • Accessoires compatibles
    Sauvegarde, communications, E/S
  • Sorties d’entrées TOR configurables
    2
  • Tension d’alimentation du variateur
    500/690 V c.a.
  • Valeur nominale du boîtier
    IP 20
  • Type de boîtier
    IP20
  • Puissance nominale pour service intensif
    50 hp
  • Puissance nominale en service normal
    60 hp
  • Cartes d'option E/S
    SI-E/S
  • Valeur nominale de fréquence d’entrée
    50/60 Hz
  • Clavier/Affichage
    Option Clavier CI - ACL
  • Type de montage
    Surface, panneau traversant
  • Nombre d’entrées analogiques
    2
  • Nombre de sorties analogiques
    2
  • Nombre d’entrées TOR
    5
  • Nombre de sorties numériques
    0
  • Nombre de phases d’entrée
    3 ph
  • Nombre de fentes d'option
    1
  • Nombre de relais
    1
  • Nombre d’entrées de sécurité Sto
    2
  • Mode de fonctionnement
    Contrôle de fréquence, contrôle vectoriel en boucle ouverte, contrôle du flux du rotor
  • Courant de sortie, usage intensif
    44 A
  • Courant de sortie en service normal
    52 A
  • Courant de pointe, usage intensif
    88 A
  • Courant de crête en service normal
    57.2 A
  • Contrôleur PI / PID
    Contrôleur PID
  • PLC Fonctions
    À bord PLC
  • Type de produit
    Variateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
  • Capacité d’entrée du train d’impulsions
    Oui
  • Capacité de sortie du train d’impulsions
    Oui
  • Clavier à distance
    Télécommande-clavier, Télécommande-clavier-RTC
  • Options de communication série
    CANOpen, DeviceNet, EtherCAT, EtherNet/IP, Modbus RTU, Modbus TCP/IP, PROFIBUS DP, PROFINET RT
  • Série
    Unidrive M
  • Plage de température de fonctionnement standard
    -4 à +104 °F
  • Normes respectées
    UL508C, EN61000-3-2:2006, EN61000-3-3:2008, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, 61000-4-4EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-861000-4-11, EN 61000-6-1, EN , EN 61000-6-2, EN61800-3:2004, EN61800-3:2004, EN61800-5-1:2007, EN61000-6-2:2005, EN61000-6-4:2007
  • Application typique
    Ventilateurs, pompes, convoyeurs, compresseurs
  • Garantie
    2 ans

Aperçu

Description du fabricant
M400-07600440A10101AB100, UNIDRIVE M400
  • Entraînement CA à usage général avec PLC intégré et clavier amélioré
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good