Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.3750 po
- Taux d'entrée thermique de crête d'embrayage1.30 hp
- Inertie du variateur0.05 lb-po2
- Dissipation thermique continue maximale0.06 hp
- Diamètre total1.75 po
- Longueur totale2.27 po
- Diamètre du pilote1.3750 po
- Taille du port1/8 NPT
- Poids1.38 lb
Détails
- Dessin 2D
- Détails supplémentairesEnclenché à l'air, alésage droit, embrayage monté sur arbre avec roulements scellés. L’adaptateur indiqué sous les accessoires permet une utilisation comme frein. Les embrayages de montage pilote acceptent les poulies, pignons ou accouplements Nexen fournis par le client. Cette unité est dotée d’une interface de friction de précision pour une distribution plus uniforme du couple.
- Durée de vie approximative de l'embrayage22 hphr
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et acier inoxydable 2
- Vol de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est usée0.104 po3
- Volume de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est neuve0.050 po3
- Catégorie d'embrayageEmbrayage à plaque unique
- Code de couleur du bord côté embrayageRouge
- Zone efficace face à l'embrayage1.39 po2
- Type de face d'embrayageCoefficient standard
- Capacité du dissipateur thermique d'embrayage1900 pi-lb
- Facteur de réponse de l'embrayage0.009
- Type d'embrayageEmbrayage à friction
- ConceptionOuvert
- Arrangement de conduiteMontage pilote
- Engagement/libérationAir engagé/relâchement du ressort
- FinitionOxyde noir
- FonctionTension
- Code d’harmonisation8483.60.4000
- Manuel d’instructions
- Page de produit du fabricant
- Liste des pièces de rechange du fabricant
- Rpm max.3600 tr/min
- ModèleMicro
- Configuration de montageMonté sur arbre
- Données du cercle de boulonnage de la flèche de veilleuse ou d’entraînement4, 0.138 po-32 boulons @ 90° sur un cercle de 1.562 po
- Type de produitEmbrayages pneumatiques
- ÉvaluationsCE et RoHS
- Inertie de l’arbre0.20 lb/po2
- CUP_NON662284325608
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les produits Nexen Power TransmissionLa gamme de transmission de puissance de Nexen Group comprend des embrayages à friction, des embrayages à dents, des freins d’embrayage, des limiteurs de couple et des freins rotatifs pour un mouvement contrôlé et une protection contre les surcharges. Conçus pour les applications OEM et industrielles, ces produits offrent une transmission de couple, un arrêt et une protection de l’équipement fiables
Voir la documentation
Dépliant sur la priorité de sécurité de NexenLes freins de rail, les verrous de tige et les freins de servomoteur certifiés NexSafe offrent des solutions de sécurité fonctionnelles pour les applications d’arrêt d’urgence et de maintien. Conçus avec un fonctionnement à ressort et à dégagement d’air, ils répondent aux normes ISO 13849-1 avec des niveaux de fiabilité et de performance élevés jusqu’à PLe.
Voir la documentation