Motion
4H30 .875 BASIQUE

NEXEN GROUP
4H30 .875 BASIC

Embrayage à friction - Alésage de 0.8750 po, monté sur arbre, embrayé par air/relâchement par ressort, conception ouverte, 1/8 NPT, fini avec rainure de clavette et 2 SS, montage à bride
N° D’ARTICLE MI05885490
N° MFR4H30 .875 BASIC
Prix3,394.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
4H30 .875 BASIC

Embrayage à friction - Alésage de 0.8750 po, monté sur arbre, embrayé par air/relâchement par ressort, conception ouverte, 1/8 NPT, fini avec rainure de clavette et 2 SS, montage à bride
N° D’ARTICLE MI05885490
N° MFR4H30 .875 BASIC
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
Prix3,394.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.8750 po
  • Taux d'entrée thermique de crête d'embrayage
    25.40 hp
  • Inertie du variateur
    Communiquer avec Nexen
  • Dissipation thermique continue maximale
    0.09 hp
  • Diamètre total
    4.22 po
  • Longueur totale
    3.19 po
  • Taille du port
    1/8 NPT
  • Poids
    6.00 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les embrayages 4H à disque multiple montés sur bride offrent un couple important dans un petit ensemble. Disponible en 7 tailles avec un couple statique jusqu'à 10000 po-lb à 80 psi, alésages jusqu'à 2.375 po Plus durable et plus rapide que la série d’embrayages LSCC. La bride/coquille d'entraînement de cet embrayage n'a pas de palier de support lui-même; elle est donc soutenue par ce qui est entraîné ou peut être fixée au châssis de la machine et utilisée comme frein. Consultez Nexen pour une utilisation dans des applications cycliques ou utilisez comme frein. Le support de la coquille d’entraînement est fourni par le volant, la poulie ou le pignon supportés par le roulement.
  • Durée de vie approximative de l'embrayage
    41 hphr
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et acier inoxydable 2
  • Volume de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est neuve
    0.206 po3
  • Catégorie d'embrayage
    Embrayage à disques multiples
  • Code de couleur du bord côté embrayage
    Rouge
  • Zone efficace face à l'embrayage
    28.18 po2
  • Type de face d'embrayage
    Coefficient standard
  • Capacité du dissipateur thermique d'embrayage
    5900 pi-lb
  • Facteur de réponse de l'embrayage
    0.041
  • Type d'embrayage
    Embrayage à friction
  • Conception
    Ouvert
  • Arrangement de conduite
    Montage à bride
  • Engagement/libération
    Air engagé/relâchement du ressort
  • Finition
    Chambre d’air en aluminium, coquille d’entraînement en oxyde noir
  • Fonction
    Démarrage, connexion/déconnexion, limitation du couple
  • Code d’harmonisation
    8483.60.4000
  • Manuel d’instructions
  • Page de produit du fabricant
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • Pression maximale
    80 psi
  • Rpm max.
    1400 tr/min à 80 psi tr/min, 1600 tr/min à 70 psi tr/min, 1800 tr/min à 60 psi tr/min
  • Pression d’engagement minimale
    10 psi
  • Modèle
    4H30
  • Configuration de montage
    Monté sur arbre
  • Données du cercle de boulonnage de la flèche de veilleuse ou d’entraînement
    4, 1/4–20 boulons à 90° sur un cercle de 3.250 po
  • Type de produit
    Embrayages pneumatiques
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Inertie de l’arbre
    1.61 lb/po2
  • CUP_NON
    662284194297

Aperçu

Description du fabricant
917600 4H30 0.875 BORE,ASIQUE

You May Also Like