Motion
5H80-1 55MM DE BASE

NEXEN GROUP
5H80-1 55MM BASIC

Embrayage à dents – Alésage de 55 mm, monté sur arbre, embrayé par l’air/relâchement par ressort, conception ouverte, 1/4 BSPT, fini sans rainure de clavette, montage à bride
N° D’ARTICLE MI05885505
N° MFR5H80-1 55MM BASIC
Prix10,395.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
5H80-1 55MM BASIC

Embrayage à dents – Alésage de 55 mm, monté sur arbre, embrayé par l’air/relâchement par ressort, conception ouverte, 1/4 BSPT, fini sans rainure de clavette, montage à bride
N° D’ARTICLE MI05885505
N° MFR5H80-1 55MM BASIC
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
Prix10,395.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Claquement de dos
    0.22°
  • Diamètre à l’alésage
    55 mm
  • Taille minimale du pignon
    80/33T, 100/27T, 120/23T, 140/21T, 160/19T
  • Taille du port
    1/4 BSPT
  • Poids
    76.90 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Serrez jusqu'à 14650 po-lb à 80 psi. Vitesse maximale jusqu’à 4000 tr/min. Tailles d’alésage jusqu’à 3.938 po Le montage pilote accepte les poulies, les pignons et les accouplements. Raccords disponibles en flexion simple et double pour les applications de couplage d’arbre. Engagement positif sans glissement. Ces embrayages sont idéaux pour les applications de convoyeurs zonés en ligne, ainsi que pour d’autres applications qui nécessitent un mouvement bidirectionnel. Consultez Nexen pour une utilisation dans des applications cycliques ou un engagement à des vitesses différentielles. La bride doit être montée sur un autre élément supporté par le roulement ou une plaque rigide si elle est utilisée comme frein de retenue.
  • Volume de la chambre à air
    43.377 cm3
  • Type d’alésage
    Fini sans rainure de clavette
  • Catégorie d'embrayage
    Pochette à dents
  • Facteur de réponse de l'embrayage
    0.362
  • Type d'embrayage
    Pochette à dents
  • Conception
    Ouvert
  • Arrangement de conduite
    Montage à bride
  • Engagement/libération
    Air engagé/relâchement du ressort
  • Finition
    Chambre d’air usinée en aluminium, bride d’entraînement en oxyde noir
  • Fonction
    Branchement/débranchement, synchronisation de l’arbre, maintien
  • Code d’harmonisation
    8483.60.4000
  • Manuel d’instructions
  • Page de produit du fabricant
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • Pression maximale
    6.0 bars
  • Rpm max.
    2000 tr/min
  • Pression d’engagement minimale
    1.4 bars
  • Capacité de couple statique min.
    1017 N-m
  • Modèle
    5H80
  • Configuration de montage
    Monté sur arbre
  • Nombre de postes d’engagement
    244
  • Type de produit
    Embrayages pneumatiques
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • CUP_NON
    662284323680

Aperçu

Description du fabricant
907402 5H80-1 55MM BASE,ASIQUE, MÉTRIQUE

Vous pourriez également aimer