Spécifications
Dimensions
- Claquement de dos0.38°
- Diamètre à l’alésage0.8750 po
- Taille du port1/8 NPT
- Poids7.00 lb
Détails
- Dessin 2D
- Détails supplémentairesEmbrayé par le ressort. Libération d’air. Couple instantané jusqu’à 72,000 po-lb Vitesse de fonctionnement maximale jusqu’à 3,700 tr/min. Tailles d’alésage allant jusqu’à 3.938. Engagements positifs dans plusieurs postes. Démarrage immédiat sans glissement. Capacité de montage polyvalente pour la poulie, le pignon ou l’engrenage supportés par le roulement. Utiliser des raccords flexibles simples et doubles en ligne pour s’adapter au désalignement. Conçu avec des trous de montage taraudés. Roulements à billes radiaux scellés. La conception de montage à arbre traversant utilise une rainure de clavette pleine longueur. Tuyau de 8.25 po inclus. Consultez Nexen pour les applications cycliques, l’engagement à des vitesses différentielles ou l’utilisation comme frein. La bride doit être montée sur un autre élément supporté par le roulement ou une plaque rigide si elle est utilisée comme frein de retenue.
- Volume de la chambre à air0.439 po3
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et acier inoxydable 2
- Catégorie d'embrayagePochette à dents
- Facteur de réponse de l'embrayage0.060
- Type d'embrayagePochette à dents
- ConceptionOuvert
- Arrangement de conduiteMontage à bride
- Engagement/libérationRessort engagé/dégagement d’air
- FinitionChambre à air usinée en aluminium, bride en oxyde noir
- FonctionBranchement/débranchement, synchronisation de l’arbre, maintien
- Code d’harmonisation8483.60.4000
- Manuel d’instructions
- Page de produit du fabricant
- Liste des pièces de rechange du fabricant
- Pression maximale80 psi
- Rpm max.3700 tr/min
- Pression de relâchement minimum55 psi
- Modèle5H30-SE
- Configuration de montageMonté sur arbre
- Nombre de postes d’engagement91
- Type de produitEmbrayages pneumatiques
- ÉvaluationsCE et RoHS
- CUP_NON662284162296
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les produits Nexen Power TransmissionLa gamme de transmission de puissance de Nexen Group comprend des embrayages à friction, des embrayages à dents, des freins d’embrayage, des limiteurs de couple et des freins rotatifs pour un mouvement contrôlé et une protection contre les surcharges. Conçus pour les applications OEM et industrielles, ces produits offrent une transmission de couple, un arrêt et une protection de l’équipement fiables
Voir la documentation
Dépliant sur la priorité de sécurité de NexenLes freins de rail, les verrous de tige et les freins de servomoteur certifiés NexSafe offrent des solutions de sécurité fonctionnelles pour les applications d’arrêt d’urgence et de maintien. Conçus avec un fonctionnement à ressort et à dégagement d’air, ils répondent aux normes ISO 13849-1 avec des niveaux de fiabilité et de performance élevés jusqu’à PLe.
Voir la documentation