Motion
5H45PSP-E  1.250 PILOTE

NEXEN GROUP
5H45PSP-E 1.250 PILOT

Embrayage à dents - 1.2500 po de diamètre, monté sur arbre, à enclenchement pneumatique/relâchement par ressort, conception fermée, 1/8 NPT, fini avec rainure de clavette et 2 SS, montage pilote
N° D’ARTICLE MI05885531
N° MFR5H45PSP-E 1.250 PILOT
Prix3,687.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
5H45PSP-E 1.250 PILOT

Embrayage à dents - 1.2500 po de diamètre, monté sur arbre, à enclenchement pneumatique/relâchement par ressort, conception fermée, 1/8 NPT, fini avec rainure de clavette et 2 SS, montage pilote
N° D’ARTICLE MI05885531
N° MFR5H45PSP-E 1.250 PILOT
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
Prix3,687.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Claquement de dos
    0.28°
  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po
  • Inertie du variateur
    39.86 lb-po2
  • Taille minimale du pignon
    35/45T, 40/34T, 50/28T, 60/24T, 80/18T
  • Diamètre du pilote
    4.1250 po
  • Taille du port
    1/8 NPT
  • Poids
    27.00 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Enclenché par air, alésage droit, montage pilote, positionnement, fermé, embrayage à dents. Capacité de couple jusqu’à 3500 po-lb à 80 psi. Vitesse de fonctionnement maximale jusqu’à 4000 tr/min. 3 Tailles d’alésage allant de 0.625 à 1.250 pouces. Engagement positif sans glissement. Fonctionnement bidirectionnel. Couple réglable en fonction de la pression d’air. Fonctionnement à pression d’air statique. Petit, léger et durable. Tuyau de 5 po ou 8.25 po inclus. 3 Les modèles offrent une flexibilité de conception : 1 conception de pignon simple intégral et 2 conceptions de pignon double/simple intégral. Ces embrayages sont idéaux pour les applications de convoyeurs zonés en ligne, ainsi que pour d’autres applications qui nécessitent un mouvement bidirectionnel. Consultez Nexen pour une utilisation dans des applications cycliques ou un engagement à des vitesses différentielles. Le couple de réengagement positionnel est d’environ 10 % du couple d’embrayage généré en fonction de la pression d’air appliquée.
  • Volume de la chambre à air
    1.917 po3
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et acier inoxydable 2
  • Catégorie d'embrayage
    Pochette à dents
  • Type d'embrayage
    Pochette à dents
  • Conception
    Fermé
  • Arrangement de conduite
    Montage pilote
  • Engagement/libération
    Air engagé/relâchement du ressort
  • Finition
    Plaqué nickel
  • Fonction
    Branchement/débranchement, synchronisation de l’arbre, maintien
  • Code d’harmonisation
    8483.60.4000
  • Manuel d’instructions
  • Page de produit du fabricant
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • Pression maximale
    80 psi
  • Rpm max.
    1200 tr/min
  • Pression d’engagement minimale
    20 psi
  • Capacité de couple statique min.
    1225 po
  • Modèle
    5H45PSP-E
  • Configuration de montage
    Monté sur arbre
  • Nombre de postes d’engagement
    1 @ 360°
  • Données du cercle de boulonnage de la flèche de veilleuse ou d’entraînement
    4, 0.250-20 trous à 90° sur une cuve de 4.750 pouces et 6, 0.312-18 trous à 90° sur une cuve de 4.750 pouces.
  • Type de produit
    Embrayages pneumatiques
  • Évaluations
    NEMA MG1-2006 1.26.6 (machines étanches), IP55, CE et RoHS
  • Inertie de l’arbre
    13.40 lb/po2
  • CUP_NON
    662284217491

Aperçu

Description du fabricant
913036 5H45PSP-E 1.250BORE,PILOTE

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon