Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage55 mm
- Taux d'entrée thermique de crête d'embrayage44.82 kW
- Taille du raccord10.000 po
- Inertie du variateur3696.16 kg-cm2
- Dissipation thermique continue maximale1.68 kW
- Taille minimale du pignon80/35T, 100/27T
- Diamètre total280.9 mm
- Longueur totale260.4 mm
- Diamètre du pilote34.9 mm
- Taille du port1/8 NPT
- Poids94.17 lb
Détails
- Dessin 2D
- Détails supplémentairesEmbrayage monté sur arbre à alésage droit à embrayage pneumatique avec couple allant jusqu'à 5000 po-lb et roulements scellés. Les embrayages montés sur le pilote acceptent les poulies ou les pignons fournis par le client. L’unité a un alésage métrique seulement! Toutes les autres dispositions sont en pouces.
- Durée de vie approximative de l'embrayage3386 kWh
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et acier inoxydable 3
- Vol de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est usée161.511 cm3
- Volume de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est neuve35.265 cm3
- Catégorie d'embrayageEmbrayage à plaque unique
- Code de couleur du bord côté embrayageRouge
- Zone efficace face à l'embrayage430.7 cm2
- Type de face d'embrayageCoefficient standard
- Capacité du dissipateur thermique d'embrayage271164 J
- Facteur de réponse de l'embrayage0.397
- Type d'embrayageEmbrayage à friction
- Type de couplageDisque en poly à verrouillage conique
- ConceptionOuvert
- Arrangement de conduiteMontage pilote
- Engagement/libérationAir engagé/relâchement du ressort
- FinitionOxyde noir
- FonctionDémarrage, connexion/déconnexion, limitation du couple
- Code d’harmonisation8483.60.4000
- Manuel d’instructions
- Page de produit du fabricant
- Liste des pièces de rechange du fabricant
- Pression maximale5.5 psi
- Rpm max.1200 tr/min
- Pression d’engagement minimale0.6 bars
- ModèleXHW
- Configuration de montageMonté sur arbre
- Données du cercle de boulonnage de la flèche de veilleuse ou d’entraînement6, 5/8–11 boulons à 90° sur un cercle de 8.500 po
- Type de produitEmbrayages pneumatiques
- ÉvaluationsCE et RoHS
- Inertie de l’arbre798.85 kg/cm2
- CUP_NON662284323369
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les produits Nexen Power TransmissionLa gamme de transmission de puissance de Nexen Group comprend des embrayages à friction, des embrayages à dents, des freins d’embrayage, des limiteurs de couple et des freins rotatifs pour un mouvement contrôlé et une protection contre les surcharges. Conçus pour les applications OEM et industrielles, ces produits offrent une transmission de couple, un arrêt et une protection de l’équipement fiables
Voir la documentation
Dépliant sur la priorité de sécurité de NexenLes freins de rail, les verrous de tige et les freins de servomoteur certifiés NexSafe offrent des solutions de sécurité fonctionnelles pour les applications d’arrêt d’urgence et de maintien. Conçus avec un fonctionnement à ressort et à dégagement d’air, ils répondent aux normes ISO 13849-1 avec des niveaux de fiabilité et de performance élevés jusqu’à PLe.
Voir la documentation