Motion
FMBS-1625 1.625

NEXEN GROUP
FMBS-1625 1.625

FMBS-1625 Frein à bride – Ressort/air, 1.625 po., 1800 tr/min max., 1/8 NPT port, fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI05885558
N° MFRFMBS-1625 1.625
Prix5,160.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
FMBS-1625 1.625

FMBS-1625 Frein à bride – Ressort/air, 1.625 po., 1800 tr/min max., 1/8 NPT port, fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI05885558
N° MFRFMBS-1625 1.625
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
Prix5,160.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.625 po
  • Taille du cadre
    254TC, 256TC
  • Taille du port
    1/8 NPT

Détails

  • Dessin 2D
  • Durée de vie approximative des freins
    554 hp/h
  • Temps approximatif de réponse à l’engagement
    30 ms
  • Type d’alésage
    Droit
  • Code de couleur du bord orienté vers le frein
    Violet
  • Zone efficace face au frein
    28.9 po2
  • Type de face de frein
    Coefficient élevé
  • Capacité du dissipateur thermique de frein
    125000 pi-lb
  • Taux d’entrée thermique de crête de frein
    28.00 hp
  • Série de freins
    Série FMBS
  • Engagement/libération
    Ressort/air
  • Trousse de revêtement
    801991
  • Finition
    Oxyde noir
  • Type de cadre
    NEMA
  • Fonction
    Arrêt et maintien
  • Manuel d’instructions
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • Diss. thermique continue frein max.
    2.23 hp
  • Pression maximale
    120 psi
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Couple de freinage statique maximal
    2160 po
  • Couple de freinage statique min.
    1800 po
  • Pression de relâchement minimum
    90 psi
  • Configuration de montage
    Montage sur bride
  • Conception ouverte ou fermée
    Ouvert
  • Type de produit
    Freins pneumatiques montés sur bride
  • Évaluations
    NEMA 1.26.55 (machines étanches), CE, RoHS
  • Trousses de reconstruction
    801992
  • Trousses de commande recommandées
    940012 (3 VOIES N.C. 1/8 NPT), 940017 (3 VOIES N.C. 0-100 PSI 1/8 NPT), 940021 (3 VOIES 5-100 PSI 1/8 NPT)
  • Plage de température
    40 - 220 °F

Aperçu

Description du fabricant
801990 FMBS-1625 1.625
  • Ressort engagé pour maintenir l’alimentation hors tension
  • Autoréglage pour l’usure du matériau de friction
  • Élimine complètement la nécessité de fermer pour des ajustements périodiques
  • Aucune exigence spéciale ou pièce supplémentaire pour les applications à montage vertical
  • Conception ouverte pour une meilleure dissipation de la chaleur offrant une performance plus fiable de la glacière
  • Idéal pour les applications à cycle élevé

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon