Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.6250 po
- Taux d'entrée thermique de crête d'embrayage28.00 hp
- Inertie du variateur43.22 lb-po2
- Taille du cadre254TC, 256TC
- Dissipation thermique continue maximale0.44 hp
- Diamètre total10.38 po
- Longueur totale9.77 po
- Taille du port1/8 NPT
- Poids155.00 lb
Détails
- Dessin 2D
- Détails supplémentairesDisponible en placage nickel sans électrolyte. Capacité de montage sur bride ou pied, unité d'entrée en option disponible, conception à piston à double action empêchant le chevauchement des fonctions d'embrayage et de frein. Modèles certifiés BISSC (Baking Industry) dans les alésages 0.625 et 0.875 disponibles pour une utilisation en « salle blanche ».
- Durée de vie approximative de l'embrayage613 hphr
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et 1 inox
- Vol de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est usée7.158 po3
- Volume de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est neuve4.303 po3
- Catégorie d'embrayageEmbrayage à plaque unique
- Code de couleur du bord côté embrayageViolet
- Zone efficace face à l'embrayage30.63 po2
- Type de face d'embrayageCoefficient élevé
- Type d'embrayageEmbrayage à friction
- ConceptionFermé
- Arrangement de conduiteMontage à bride
- Engagement/libérationAir engagé/relâchement du ressort
- FinitionOxyde noir
- FonctionDémarrage, connexion/déconnexion, limitation du couple
- Code d’harmonisation8483.60.4000
- Manuel d’instructions
- Page de produit du fabricant
- Liste des pièces de rechange du fabricant
- Pression maximale80 psi
- Rpm max.1800 tr/min
- Pression d’engagement minimale5 psi
- ModèleFMCE-1625
- Configuration de montageMontage sur bride/pied
- Capacité de charge suspendue600 lb
- ÉvaluationsCE et RoHS
- Inertie de l’arbre34.85 lb/po2
- CUP_NON662284326834
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les produits Nexen Power TransmissionLa gamme de transmission de puissance de Nexen Group comprend des embrayages à friction, des embrayages à dents, des freins d’embrayage, des limiteurs de couple et des freins rotatifs pour un mouvement contrôlé et une protection contre les surcharges. Conçus pour les applications OEM et industrielles, ces produits offrent une transmission de couple, un arrêt et une protection de l’équipement fiables
Voir la documentation
Dépliant sur la priorité de sécurité de NexenLes freins de rail, les verrous de tige et les freins de servomoteur certifiés NexSafe offrent des solutions de sécurité fonctionnelles pour les applications d’arrêt d’urgence et de maintien. Conçus avec un fonctionnement à ressort et à dégagement d’air, ils répondent aux normes ISO 13849-1 avec des niveaux de fiabilité et de performance élevés jusqu’à PLe.
Voir la documentation