Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage28 mm
- Inertie du variateur18.90 kgm2
- Dissipation thermique continue maximaleCommuniquer avec la succursale locale des industries du Motion
- Taille minimale du pignon25/60T, 35/40T, 40/31T, 50/25T, 60/22T
- Diamètre total115.8 mm
- Longueur totale127.4 mm
- Diamètre du pilote88 mm
- Taille du port1/8 BSPT
- Poids10.00 lb
Détails
- Dessin 2D
- Détails supplémentairesLes embrayages pilotes multidisques LSCC offrent un couple important dans un petit ensemble économique. Disponible en 3 tailles avec un couple statique jusqu'à 4000 po-lb à 80 psi et des alésages jusqu'à 1.5 po La vitesse maximale dépend du réglage de pression/couple d’air. Le pilote accepte les poulies, les pignons et les accouplements Nexen. Idéal pour les convoyeurs et autres applications à couple élevé et à faible régime. Le moyeu cannelé minimise le grippage qui peut causer des problèmes avec les produits à entraînement hexagonal concurrents.
- Durée de vie approximative de l'embrayageCommuniquer avec la succursale locale des industries du Motion
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et acier inoxydable 3
- Vol de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est usée74.000 cm3
- Volume de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est neuve39.310 cm3
- Catégorie d'embrayageEmbrayage à disques multiples
- Code de couleur du bord côté embrayageRouge
- Zone efficace face à l'embrayage157.20 cm2
- Type de face d'embrayageCoefficient standard
- Facteur de réponse de l'embrayage0.108
- Type d'embrayageEmbrayage à friction
- ConceptionOuvert
- Arrangement de conduiteMontage pilote
- Engagement/libérationAir engagé/relâchement du ressort
- FinitionAluminium usiné
- FonctionDémarrage, connexion/déconnexion, limitation du couple
- Code d’harmonisation8483.60.4000
- Manuel d’instructions
- Page de produit du fabricant
- Liste des pièces de rechange du fabricant
- Rpm max.250 tr/min à 5.5 bars tr/min, 300 tr/min à 4.8 bars tr/min, 350 tr/min à 4.1 bars tr/min, 450 tr/min à 3.5 bars tr/min, 750 tr/min à 2.8 bars tr/min
- Pression d’engagement minimale0.3 bars
- ModèleLSCC-44
- Configuration de montageMonté sur arbre
- Données du cercle de boulonnage de la flèche de veilleuse ou d’entraînementBoulons 4, M6 X 1.0 à 90° sur un cercle de 102.00 mm
- Type de produitEmbrayages pneumatiques
- ÉvaluationsCE et RoHS
- Inertie de l’arbre7.40 kg/cm2
- CUP_NON662284255820
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les produits Nexen Power TransmissionLa gamme de transmission de puissance de Nexen Group comprend des embrayages à friction, des embrayages à dents, des freins d’embrayage, des limiteurs de couple et des freins rotatifs pour un mouvement contrôlé et une protection contre les surcharges. Conçus pour les applications OEM et industrielles, ces produits offrent une transmission de couple, un arrêt et une protection de l’équipement fiables
Voir la documentation
Dépliant sur la priorité de sécurité de NexenLes freins de rail, les verrous de tige et les freins de servomoteur certifiés NexSafe offrent des solutions de sécurité fonctionnelles pour les applications d’arrêt d’urgence et de maintien. Conçus avec un fonctionnement à ressort et à dégagement d’air, ils répondent aux normes ISO 13849-1 avec des niveaux de fiabilité et de performance élevés jusqu’à PLe.
Voir la documentation