Spécifications
Dimensions
- Gamme de tailles d’alésage20 mm
- Diamètre total151 mm
- Longueur totale90 mm
- Taille du port1/8 BSPT
Détails
- Dessin 2D
- Détails supplémentairesConsultez Nexen pour une utilisation dans des applications cycliques.
- Durée de vie approximative des freins103 kW/h
- Style d’alésageAlésage à la taille
- Type d’alésageDroit
- Vol de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est usée14.600 cm3
- Volume de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est neuve34.800 cm3
- Code de couleur du bord orienté vers le freinViolet
- Zone efficace face au frein77 cm2
- Type de face de freinCoefficient élevé
- Capacité du dissipateur thermique de frein40670 Joule
- Taux d’entrée thermique de crête de frein8.20 kW
- Facteur de réponse du frein0.090
- Engagement/libérationRessort/air
- Trousse de revêtement818974
- FinitionOxyde noir
- FonctionArrêt et maintien
- Protections817700
- Manuel d’instructions
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Liste des pièces de rechange du fabricant
- Diss. thermique continue frein max.0.38 kW
- Pression maximale6.0 bars
- Rpm max.1800 tr/min
- Couple de freinage statique maximal40 N-m
- Pression de relâchement minimum5 bars
- ModèleSSE-450
- Conception ouverte ou ferméeOuvert
- Autres accessoires819900 (support de goupille de serrage)
- Type de produitFreins pneumatiques montés sur arbre
- ÉvaluationsCE et RoHS
- Trousses de reconstruction818870, 818700
- Trousses de commande recommandées940012,940011,940012,940017
- Inertie de l’arbre14.00 kg/cm2
- CUP_NON662284253888
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les produits Nexen Power TransmissionLa gamme de transmission de puissance de Nexen Group comprend des embrayages à friction, des embrayages à dents, des freins d’embrayage, des limiteurs de couple et des freins rotatifs pour un mouvement contrôlé et une protection contre les surcharges. Conçus pour les applications OEM et industrielles, ces produits offrent une transmission de couple, un arrêt et une protection de l’équipement fiables
Voir la documentation
Dépliant sur la priorité de sécurité de NexenLes freins de rail, les verrous de tige et les freins de servomoteur certifiés NexSafe offrent des solutions de sécurité fonctionnelles pour les applications d’arrêt d’urgence et de maintien. Conçus avec un fonctionnement à ressort et à dégagement d’air, ils répondent aux normes ISO 13849-1 avec des niveaux de fiabilité et de performance élevés jusqu’à PLe.
Voir la documentation