Motion
46C359
46C359
N° D’ARTICLE MI05886255
N° MFR46C359
Prix227.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
46C359
N° D’ARTICLE MI05886255
N° MFR46C359
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
Prix227.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle de rainure
    36 °
  • Longueur totale
    37.13 po
  • Haut Largeur  
    1.4600 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Section transversale
    RVS-R
  • Numéro CUP du fabricant
    770075528326
  • Matériel
    EPDM
  • Circonférence extérieure
    37.13 po
  • CUP_NON
    770075528326

Aperçu

Description du fabricant
46C3596 CEINTURES RÉCRÉATIVES - G-FORCE
  • POURQUOI LES CEINTURES G-FORCE C12™ ?
  • RÉSISTANCE : La première courroie CVT utilisant un cordon de traction en carbone pour un étirement minimal et une résistance extraordinaire.
  • FLEXIBILITÉ : Néoprène haute performance avec encoche supérieure trapézoïdale et conception arrondie de la morue du bas, maximisant le contrôle de la chaleur et la flexibilité.
  • DURABILITÉ : Les cordons de traction en carbone sont liés au caoutchouc chargé de fibres d’aramide avec de la gomme d’adhésion spécialement formulée, ce qui augmente la résistance à la charge latérale, prévenant la déformation de la courroie et le retrait du cordon de bord.
  • PERFORMANCE : obtenez une transmission de puissance optimale pour une accélération plus rapide, une réponse améliorée de l’accélérateur et une performance de changement de vitesse constante.