Motion
47G4651
47G4651
N° D’ARTICLE MI05886261
N° MFR47G4651
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
47G4651
N° D’ARTICLE MI05886261
N° MFR47G4651
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle de rainure
    35.1 °
  • Longueur totale
    47.68 po
  • Haut Largeur  
    1.47 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Section transversale
    RVS-R
  • Numéro CUP du fabricant
    770075470083
  • Matériel
    EPDM
  • Circonférence extérieure
    47.68 po
  • CUP_NON
    770075470083

Aperçu

Description du fabricant
47G4651 CEINTURES RÉCRÉATIVES - G-FORCE
  • POURQUOI LES CEINTURES DE CVT G-FORCEMC?
  • Offre performance, durabilité, simplicité et valeur dans les environnements hors route extrêmes.
  • Des matériaux flexibles et haute performance permettent une mobilité et une accélération réactive.
  • Durée de vie prolongée – il a été démontré que les courroies du marché secondaire duraient jusqu’à 5X.
  • Cordons de traction avancés en aramide et cordon de sous-couche renforcé chargé de fibres pour plus de durabilité et de fiabilité.