Motion
6016ZZNR
Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 80 mm, D.E 125 mm, largeur 22 mm, double blindage, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI05888373
N° MFR6016ZZNR
Prix273.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 80 mm, D.E 125 mm, largeur 22 mm, double blindage, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI05888373
N° MFR6016ZZNR
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
Prix273.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Extérieur Diamètre  
    125 mm
  • Global Largeur  
    22 mm
  • Poids
    1.88 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Pays d’origine
    JAPON
  • Description
    BOULE RADIALE À RAINURE PROFONDE 6016 ZZ NR
  • Code d’harmonisation
    8482.10.50.56
  • Description longue
    Le 6017-2NSLC3BXMS est un roulement à billes radial à gorge profonde avec un alésage de 85mm , un alésage droit, un joint double, un diamètre extérieur de 130mm et une largeur de 22mm , adapté aux machines lourdes.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6016ZZNRBXMM
  • Numéro CUP du fabricant
    4991893856972
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    4991893856972

Aperçu

Description du fabricant
BOULE RADIALE À RAINURE PROFONDE 6016 ZZ NR