Motion
6834MY
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 170 mm, diamètre extérieur : 215 mm, largeur 22 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI05888480
N° MFR6834MY
Prix2,230.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 170 mm, diamètre extérieur : 215 mm, largeur 22 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI05888480
N° MFR6834MY
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
Prix2,230.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    170 mm
  • Extérieur Diamètre  
    215 mm
  • Global Largeur  
    22 mm
  • Poids
    4.08 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JAPON
  • Description
    6834 MON ROULEMENT À BILLES RADIAL À RAINURE PROFONDE
  • Code d’harmonisation
    8482.10.50.56
  • Description longue
    Le 6834MYBNLZ est un roulement à billes radial à gorge profonde avec un alésage de 170 mm et un diamètre extérieur de 215 mm, conçu pour une utilisation intensive.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6834MYBNLZ
  • Numéro CUP du fabricant
    4991893540574
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4991893540574

Aperçu

Description du fabricant
6834 MON ROULEMENT À BILLES RADIAL À RAINURE PROFONDE