Motion
17TAB04UP4
Alésage de 17 mm, diamètre extérieur de 47 mm, largeur de 15 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI05888597
N° MFR17TAB04UP4
Prix501.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Alésage de 17 mm, diamètre extérieur de 47 mm, largeur de 15 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI05888597
N° MFR17TAB04UP4
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
Prix501.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    17 mm
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Global Largeur  
    15 mm
  • Poids
    0.24 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JAPON
  • Description
    17TAB04U P4 (UNIQUE) BILLE
  • Code d’harmonisation
    8482.10.50.28
  • Numéro CUP du fabricant
    4991893474008
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4991893474008

Aperçu

Description du fabricant
17TAB04U P4 (UNIQUE) BILLE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté