Motion
22334EW33KC3BNLZ

NACHI AMERICA INC
22334EW33KC3BNLZ

Roulement à rouleaux sphériques – DI 170 mm, DI 360 mm, largeur 120 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert
N° D’ARTICLE MI05888677
N° MFR22334EW33KC3BNLZ
Prix6,020.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NACHI AMERICA INC
22334EW33KC3BNLZ

Roulement à rouleaux sphériques – DI 170 mm, DI 360 mm, largeur 120 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert
N° D’ARTICLE MI05888677
N° MFR22334EW33KC3BNLZ
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
Prix6,020.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    170 mm
  • Extérieur Diamètre  
    360 mm
  • Global Largeur  
    120 mm
  • Poids
    133.6 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JAPON
  • Description
    ROULEMENT À ROULEAUX SPHÉRIQUE 22300
  • Code d’harmonisation
    8482.30.00.80
  • Numéro CUP du fabricant
    4991893513844
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    223
  • CUP_NON
    4991893513844

Aperçu

Description du fabricant
22334EW33KC3 ROULEAU SPHÉRIQUE BRG