Motion
23040EW33KC3BNLZ

NACHI AMERICA INC
23040EW33KC3BNLZ

Roulement à rouleaux sphériques – DI 200 mm, DI 310 mm, largeur 82 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert
N° D’ARTICLE MI05888700
N° MFR23040EW33KC3BNLZ
Prix4,557.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NACHI AMERICA INC
23040EW33KC3BNLZ

Roulement à rouleaux sphériques – DI 200 mm, DI 310 mm, largeur 82 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert
N° D’ARTICLE MI05888700
N° MFR23040EW33KC3BNLZ
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
Prix4,557.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    200 mm
  • Extérieur Diamètre  
    310 mm
  • Global Largeur  
    82 mm
  • Poids
    51.59 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JAPON
  • Description
    ROULEMENT À ROULEAUX SPHÉRIQUE 23000
  • Code d’harmonisation
    8482.30.00.80
  • Numéro CUP du fabricant
    4991893856200
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    230
  • CUP_NON
    4991893856200

Aperçu

Description du fabricant
23040EW33KC3 ROULEAU SPHÉRIQUE BRG