Motion
23138EW33KC3BNLZ

NACHI AMERICA INC
23138EW33KC3BNLZ

Roulement à rouleaux sphériques – DI 190 mm, DI 320 mm, largeur 104 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert
N° D’ARTICLE MI05888711
N° MFR23138EW33KC3BNLZ
Prix4,946.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NACHI AMERICA INC
23138EW33KC3BNLZ

Roulement à rouleaux sphériques – DI 190 mm, DI 320 mm, largeur 104 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert
N° D’ARTICLE MI05888711
N° MFR23138EW33KC3BNLZ
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
Prix4,946.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    190 mm
  • Extérieur Diamètre  
    320 mm
  • Global Largeur  
    104 mm
  • Poids
    77.16 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JAPON
  • Description
    ROULEMENT À ROULEAUX SPHÉRIQUE 23100
  • Code d’harmonisation
    8482.30.00.80
  • Numéro CUP du fabricant
    4991893856354
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    231
  • CUP_NON
    4991893856354

Aperçu

Description du fabricant
23138EW33KC3 ROULEAU SPHÉRIQUE BRG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon