Motion
SFC-212TMC

SEALMASTER
SFC-212TMC

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 60 mm, bride 4-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint de contact à une lèvre
N° D’ARTICLE MI05889837
N° MFRSFC-212TMC
Prix3,375.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
SFC-212TMC

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 60 mm, bride 4-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint de contact à une lèvre
N° D’ARTICLE MI05889837
N° MFRSFC-212TMC
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
Prix3,375.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    4.2500 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    152.40 mm
  • Taille du boulon
    1/2 po;M16
  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.6250 po
  • Angle de désalignement
    Statique seulement - ±2.0 °
  • Diamètre extérieur
    7.1250 po
  • Global Hauteur  
    2.6300 po
  • Longueur totale
    7.1300 po
  • Longueur totale Diamètre  
    7.1250 po
  • Largeur totale
    7.1300 po
  • Diamètre du pilote
    5.0000 po
  • Poids
    10.09 lb

Détails

  • Numéro de palier
    5212TMC pi2
  • Type de roulement
    Balle
  • Type d’alésage
    Droit
  • Revêtement
    Revêtement en poudre
  • Couleur
    Noir
  • Description
    Roulement à billes pour cartouche à bride en fonte montée Sealmaster - 52100 Roulement en acier, noir oxydé - Verrouillage concentrique - SFC-212TMC
  • Type de service
    Service standard
  • Capacité de charge dynamique
    11789 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir, enduit de poudre
  • Type de montage de bride
    Cartouche à bride
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Construction du logement
    Une-pièce
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Cartouche à bride pilote
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Lubrifiant
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Numéro CUP du fabricant
    662461348697
  • Température de fonctionnement maximale
    220 °F
  • Rpm max.
    2550 tr/min
  • Vitesse maximale
    2550 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 220 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Dispositif de retenue pour la conduite terrestre
  • Type de joint
    Contact à une lèvre
  • Auto-alignement
    Oui
  • Série
    SFC
  • Capacité de charge statique
    8150 lbf
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662461348697

Aperçu

Description du fabricant
SFC-212TMC RM 4 BRIDE DE BOULON
  • Boîtier de type bride à quatre boulons pour une installation prête à monter où la surface et l’arbre guidé sont perpendiculaires
  • La garniture à roulement à billes auto-alignable à rangée unique permet de désaligner l’arbre et le boîtier
  • Boîtier en fonte et unité de roulement en acier pour le transport d’arbres avec charges radiales ou radiales et de poussée
  • Collier de verrouillage concentrique pour une fixation sûre à l’arbre guidé
  • Les joints de contact des deux côtés du roulement maintiennent le lubrifiant à l’intérieur et les contaminants à l’extérieur

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté