Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 11/4 po
- Taille hexagonale0.236 po / 5.9944 mm
- Longueur0.669 po / 16.9926 mm
- Poids0.044 lb
Détails
- Type d’adaptateurFiche hexagonale interne
- Détails supplémentairesLes fiches sont conformes aux spécifications SAE J514 et ISO 1179 . Les joints toriques sont conformes aux spécifications SAE J515 et ISO 1179 .
- Style de fin 1BSPP
- Filetage de l’extrémité 1G 1/4A
- Type de fin 1Homme
- Code d’harmonisation8412.90.9015
- Catalogue du fabricant
- MatérielAcier
- FormeFiche
- Normes respectéesLes fiches sont conformes aux spécifications SAE J514 et ISO 1179 . Les joints toriques sont conformes aux spécifications SAE J515 et ISO 1179 .