Spécifications
Dimensions
- Rapport de vitesse240:1
- Charge suspendue1120 lb
- Poids20.00 lb
Détails
- Type de condition de serviceService continu
- Abréviation du boîtierTEFC
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Cote de fréquence60/90 Hz
- Courant de pleine charge1.25 A
- Couple de pleine charge1730 po/lb
- Guide de dimensionnement du moteur à engrenages
- Code d’harmonisation8501.51.2020
- Puissance d’entrée1/4 hp
- Vidéo didactique
- Classe d’isolationF
- Cote IPIP54
- Catalogue du fabricant
- Phase du moteur3 ph
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Plaque de montageP125-730-1000 Optionnel
- Type de montageVisage/pied
- Régime de sortie7.0 tr/min
- Couvercle d’arbre de sortie171-730-1000 Optionnel
- Insertion d’arbre de sortieP108-730-5000 Optionnel
- Type d’arbreAngle droit
- Étape3
- Normes respectéesCE, CSA, CURUS, RoHS
- Tension d’alimentation230 V c.a., 460 V c.a.
- Bras de coupleP125-730-1030 Optionnel
- CUP_NON845171007881
- Schéma de câblage
Aperçu
- Offre jusqu’à 1730 po-lb de couple fonctionnant en continu pour un fonctionnement fiable et écoénergétique
- Engrenage hypoidique de technologie avancée pour une empreinte carbone améliorée
- La densité de puissance maximale signifie un profil compact sans compromettre la performance
- Lubrifiant exclusif PowerSTAR de type EP pour une durée de vie prolongée
- L’engrenage de mise à la terre offre un fonctionnement silencieux, une précision de faible jeu
- Interchangeabilité de montage polyvalente pour mettre à niveau facilement vos variateurs installés
- TEFC
- Fabriqué aux États-Unis