Motion
SDGS1S18M6G

SIOUX TOOLS
SDGS1S18M6G

SDGS1S18M6G
N° D’ARTICLE MI05891535
N° MFRSDGS1S18M6G
Prix314.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SIOUX TOOLS
SDGS1S18M6G

SDGS1S18M6G
N° D’ARTICLE MI05891535
N° MFRSDGS1S18M6G
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
Prix314.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tuyau
    3/8 po
  • Longueur totale
    9 po
  • Taille de la roue
    6 mm

Détails

  • Entrée d'air
    1/4 po
  • débit
    30 pcm
  • Description
    Meuleuse droite à matrice 1.0 HP, corps en acier métallique 18000 tr/min, collet à prise confortable 6 mm
  • Vitesse libre
    18,000 tr/min
  • Puissance
    1 HP
  • Types de produits
    Meuleuse à matrice droite
  • Type de roue
    Collet

Aperçu

Description du fabricant
SDGS1S18M6G STR DIE GRIND(STL)18K 6MM