Spécifications
Dimensions
- Couple continu8603 po
- Taille du port du moteur7/8-14 UNF-2B
- Taille de l’arbre de sortie1-1/2 po
- Hauteur totale5.35 po
- Longueur totale7.90 po
- Largeur totale5.35 po
Détails
- Bride de montage réelleRoue, boulon 4 ; 82.6 [3.25] diam. pilote. 13.59 [.535] Dia. Trous sur 147.6 [5.81] Dia. Cercle de boulon, 127.0 [5.00] Dia. Pilote de montage arrière
- Arbre de sortie réelCannelure
- Type de port réel.875-14 UNF-2B Orifices du joint torique SAE
- Débit continu75 L/min
- Déplacement24.10 po3/r
- Pression intermittente240 bars
- Viscosité d’huile continue maximale70 Ditesbold universel seconde
- Température de fonctionnement maximale180 °F
- Rpm max.192 tr/min
- Débit maximum20 gal/min
- Régime maximum continu100 tr/min
- Type de port du moteurJoint torique SAE
- Type de montageBoulon 4 - Roue
- Configuration du port.875-14 UNF-2B Orifices du joint torique SAE
- Type de jointStandard
- SérieDelta - Roue
- Type d’arbreSpécifié
Aperçu
- Excellente fiabilité avec des composants Char-Lynn éprouvés
- Technologie éprouvée de robinet à disque avec les plus hautes efficacités de sa catégorie
- Moteur résistant aux fuites avec roulement avant protégeant le joint d'arbre