Motion
SSD4B3T61AA

Lincoln Motors
SSD4B3T61AA

Moteur à usage général Leeson - 3 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 182 , logement DP (anti-goutte), 50/60 Hz, base 1770 tr/min, montage sur base rigide, usage continu
N° D’ARTICLE MI05893162
N° MFRSSD4B3T61AA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lincoln Motors
SSD4B3T61AA

Moteur à usage général Leeson - 3 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 182 , logement DP (anti-goutte), 50/60 Hz, base 1770 tr/min, montage sur base rigide, usage continu
N° D’ARTICLE MI05893162
N° MFRSSD4B3T61AA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6206
  • Taille du cadre
    182
  • Longueur du moteur sans arbre
    9.00 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Facteur de service
    1.25
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po
  • Poids
    89 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 SEULEMENT
  • Régime de base
    1770 tr/min
  • Mot-clé de description
    3 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    DP (antigoutte)
  • Caractéristiques
    Roulements à billes à double blindage Conçus pour les charges à courroie Enroulements en cuivre à haute efficacité Couple de démarrage et de rupture à rotation double Systèmes d’isolation de classe B, classe F 140 et plus reconnus par l’UL et certifiés CSA Paliers à billes blindés pour les applications à couplage direct Contactez votre bureau de vente local pour les applications à charge à courroie Acier laminé
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    8.0/4.0 A
  • Efficacité de la pleine charge
    89.5 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    22
  • Code KVA
    K
  • kW
    2.20 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    691720002445
  • Puissance du moteur
    3 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    T
  • Fiche technique
    Moteur à usage général 3 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 230/460 V, cadre 182T , ODP
  • Normes respectées
    CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur à usage général 3 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 230/460 V, cadre 182T , ODP
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR LM24222 3 CH
  • Roulements à billes à double blindage
  • Conçu pour les charges ceinturées
  • Enroulements en cuivre à haut rendement
  • Couple de démarrage et de rupture élevé
  • Rotation double
  • Homologué UL et certifié CSA
  • Systèmes d’isolation de classe B, châssis de classe F 140 et plus
  • Roulements à billes blindés pour les applications à couplage direct Communiquez avec votre bureau de vente local pour les applications à charge à courroie
  • Acier laminé