Spécifications
Dimensions
- Diamètre du cercle de boulonnage5.7000 po
- Diamètre à l’alésage1-1/2 po
- Poids4.6 lb
Détails
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Dispositif de verrouillageManchon DoubleLock
- Type de montageBride 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à manchon uni à montage sur bride
- Type de roulementSimple