Motion
7010 DAA/P4A DBA

SKF
7010 ACD/P4A DBA

Roulement à contact angulaire Super Precision - Alésage de 50 mm, diamètre extérieur de 80 mm, largeur de 32 mm, ouvert, angle de contact de 25 °
N° D’ARTICLE MI05896040
N° MFR7010 ACD/P4A DBA
Prix1,632.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
7010 ACD/P4A DBA

Roulement à contact angulaire Super Precision - Alésage de 50 mm, diamètre extérieur de 80 mm, largeur de 32 mm, ouvert, angle de contact de 25 °
N° D’ARTICLE MI05896040
N° MFR7010 ACD/P4A DBA
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
Prix1,632.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Angle de contact
    25 °
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    32 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Global Largeur  
    32 mm
  • Cote de précision
    P4
  • Poids
    1.155 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Tissu de coton renforcé phénolique
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    ROULEMENT 7010ACD/P4ADBA
  • Type duplex
    D’un dos à l’autre
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Conditions de lubrification améliorées • Faibles niveaux de bruit • Vitesse plus élevée atteignable • Fiabilité améliorée • Consommation d’huile réduite • Impact environnemental réduit • Assemblage sécuritaire et facile
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316570689679
  • Plage de température de fonctionnement
    300 °F
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    28.1 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    23.2 kN
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Série
    70
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • CUP_NON
    7316570689679

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT 7010ACD/P4ADBA
  • Conditions de lubrification améliorées
  • Faibles niveaux de bruit
  • Vitesse atteignable plus élevée
  • Fiabilité améliorée
  • Consommation d’huile réduite
  • Impact environnemental réduit
  • Assemblage sécuritaire et facile