Motion
LS28-1B5TN-08

DUFF-NORTON
LS28-1B5TN-08

Actionneur linéaire série LS, 115 V CA, 675 lb, 8 po Accident vasculaire cérébral
N° D’ARTICLE MI05896874
N° MFRLS28-1B5TN-08
Prix818.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DUFF-NORTON
LS28-1B5TN-08

Actionneur linéaire série LS, 115 V CA, 675 lb, 8 po Accident vasculaire cérébral
N° D’ARTICLE MI05896874
N° MFRLS28-1B5TN-08

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix818.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    5.99 po
  • Longueur
    16 po
  • Longueur rétractée
    15.4 po
  • Accident vasculaire cérébral
    8 po
  • Poids
    10.8 lb
  • Largeur
    3.35 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier plaqué
  • Tirage actuel
    1.4 A
  • Cycle de service à charge nominale
    17 %
  • Capacité de charge dynamique
    675 lb
  • Code d’harmonisation
    8431.10.0010
  • Tension d’entrée
    115 V c.a.
  • Capacité de charge
    675 lb
  • Température de fonctionnement maximale
    110 °F
  • Température de fonctionnement min.
    32 °F
  • Montage
    Double épaule
  • Type d’entraînement à vis
    Vis Acme
  • Série
    Série LS
  • Vitesse à pleine charge
    0.15 po/s
  • Capacité de charge statique
    675 lb

Aperçu

Description du fabricant
LS28-1B5TN-08
  • Chargement : tension (traction) ou compression (pousser) à la charge nominale
  • Protection thermique du moteur c.a. pour éviter le surchauffage
  • Interrupteurs de fin de course internes – réglables
  • Condensateur intégré pour les modèles CA
  • Boîtier en aluminium moulé sous pression pour plus de résistance
  • Tube de traduction et tube extérieur en acier
  • Vis acmé autoverrouillable pour empêcher la conduite arrière
  • Conforme à la norme CE et reconnu UL
  • Modèles personnalisés disponibles

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté