Motion
24750-0217

GARLOCK KLOZURE
24750-0217

Klozure® Joint d’étanchéité à l’huile - solide, diamètre d’arbre de 14.000 po, diamètre extérieur de 16.000 po, largeur totale de 0.750 po, matériau pour lèvre Mill-Right N
N° D’ARTICLE MI05897173
N° MFR24750-0217
Prix1,852.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24750-0217

Klozure® Joint d’étanchéité à l’huile - solide, diamètre d’arbre de 14.000 po, diamètre extérieur de 16.000 po, largeur totale de 0.750 po, matériau pour lèvre Mill-Right N
N° D’ARTICLE MI05897173
N° MFR24750-0217
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
Prix1,852.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    16.000 po
  • Largeur totale
    0.750 po
  • Diamètre de l’arbre
    14.000 po
  • Poids
    4.52 lb

Détails

  • Description de la construction
    Joint assemblé, double lèvre - lèvre en biseau inversé et lèvre en poussière, lèvre à ressort, boîtier en acier au carbone robuste
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Code d’harmonisation
    8487900040
  • Matériau pour les lèvres
    Usine droite N
  • Type de lèvres
    Double lèvre, GYLON Excluder pour les lèvres
  • Numéro CUP du fabricant
    717744135195
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® N - Nitrile
  • Pression maximale
    7 psi
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    2,500 pi/min
  • Température maximale
    200 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Tolérance au désalignement
    0.010 po à 2,500 pi/min
  • Plage de température de fonctionnement
    200 °F
  • Tolérance de pression
    7 psi
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Série
    Modèle 59G1
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    302SS
  • Synonyme
    Barrière, dynamique, rétention de la lubrification des roulements, exclusion de contamination, joint d’arbre radial pour huile ou graisse
  • Application typique
    Applications de service intensif, applications rotatives ou alternatives, joint de cale de roulement, joint de rouleau de travail, industrie des métaux primaires, industrie de l’acier, industrie de l’aluminium, industrie des pâtes et papiers, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
59G1X0217 MILL-DROIT N CRS 14.000" DI
  • Lèvre d’exclusion GYLON® pour les conditions externes non lubrifiées ou corrosives.