Motion
VN4CAKH-2X

RADIANS INC.
VN4CAKH-2X

VN4CAKH-2X
N° D’ARTICLE MI05899753
N° MFRVN4CAKH-2X
Prix315.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RADIANS INC.
VN4CAKH-2X

VN4CAKH-2X
N° D’ARTICLE MI05899753
N° MFRVN4CAKH-2X
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
Prix315.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    33.02 cm
  • Longueur du boîtier
    45.72 cm
  • Poids de la caisse
    7.26 kg
  • Largeur du boîtier
    30.5 cm
  • Hauteur
    13.0000 po, 330.20 mm
  • Longueur
    2.5000 po, 63.50 mm
  • Poids
    2 lb
  • Largeur
    16.51 cm, 6.5000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Poches à coutures doubles | Taille élastique large | Boutons-pression recouverts anti-étincelles | Points de tension fixés à la barre | Modèle à dos actionné
  • Fermeture à la cheville
    Bouton-pression
  • Règlement sur la liste des approbations
    CAT 1
  • Type de fermeture
    Fermeture à glissière avant ignifuge
  • Description
    Combinaison Neese 4.5 oz Nomex FR (CAT 1)
  • Type de tissu
    Nomex
  • Résistance à la flamme
    Oui
  • Résistant aux flammes
    Résistant aux flammes
  • Fermeture avant
    Fermeture à glissière avant ignifuge
  • Type de vêtement
    Combinaison
  • Utilisation du vêtement
    Résistant aux flammes
  • Matériel
    Nomex
  • Nombre de poches
    7
  • Type de produit
    Combinaisons
  • Série
    Neese
  • Type
    Combinaison ignifugée

Aperçu

Description du fabricant
COMBINAISON VN4CAKH-2XL KAKI NOMEX 4.5OZ

Les clients ont également acheté