Motion
CG5BN63TNSR-400

SMC CORP OF AMERICA
CG5BN63TNSR-400

CG5 CG5BN63TNSR-400 avec diamètre de 63 mm
N° D’ARTICLE MI05900288
N° MFRCG5BN63TNSR-400
Prix347.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CG5BN63TNSR-400

CG5 CG5BN63TNSR-400 avec diamètre de 63 mm
N° D’ARTICLE MI05900288
N° MFRCG5BN63TNSR-400
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
Prix347.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    63 mm

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Fait sur commande
    Oui
  • Type de montage
    Type de base
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Série
    CG5

Aperçu

Description du fabricant
CG5BN63TNSR-400 CG5, ACIER INOXYDABLE
  • Cylindre CG5-S à double action, tige unique
  • Toutes les pièces externes en acier inoxydable
  • Un grattoir spécial empêche l’eau de pénétrer dans le cylindre
  • Tailles d’alésage (mm) : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 et 100
  • Capacité d’interrupteur automatique

Les clients ont également acheté