Motion
SUCSP204-12
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage 3/4 po, matériau en acier inoxydable 304 , usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI05902273
N° MFRSUCSP204-12
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage 3/4 po, matériau en acier inoxydable 304 , usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI05902273
N° MFRSUCSP204-12
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.3125 po
  • Largeur de la base
    1.5000 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.7400 po
  • Taille du boulon
    0.4375 po
  • Diamètre à l’alésage
    3/4 po
  • Hauteur totale
    2.5600 po
  • Longueur totale
    4.9600 po
  • Poids
    0.8 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Pays d’origine
    CH
  • Type de service
    Service standard
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Code d’harmonisation
    8483200010
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Insérer le type de roulement
    Roulement à billes
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrifiant
    Mobile FM222 USDA H1
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    029176873492
  • Qualité du matériel
    304SS
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Roulement de rechange
    SUC204-12
  • Matériau du joint
    Acier inoxydable AISI 302 , caoutchouc
  • CUP_NON
    029176873492

Aperçu

Description du fabricant
BOULON 2 DE SUCSP204-12 3/4 PO EN ACIER INOXYDABLE