Motion
SUCSP206-20
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1-1/4 po, matériau en acier inoxydable, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI05902275
N° MFRSUCSP206-20
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1-1/4 po, matériau en acier inoxydable, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI05902275
N° MFRSUCSP206-20
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.6875 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/4 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Pays d’origine
    CH
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Code d’harmonisation
    8483200010
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    029176810503
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • CUP_NON
    029176810503

Aperçu

Description du fabricant
BOULON 2 DE SUCSP206-20 1-1/4 PO INOXYDABLE