Motion
SUCTF207-20
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-1/4 po, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique, Qualité standard
N° D’ARTICLE MI05902300
N° MFRSUCTF207-20
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-1/4 po, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique, Qualité standard
N° D’ARTICLE MI05902300
N° MFRSUCTF207-20
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3.6300 po
  • Alésage Diamètre  
    1-1/4 po
  • Longueur totale Diamètre  
    4.6500 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Pays d’origine
    CH
  • Type de service
    Service standard
  • Code d’harmonisation
    8483200010
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    029176810541
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +210 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Roulement de rechange
    SUC207-20
  • CUP_NON
    029176810541

Aperçu

Description du fabricant
THERMOPLASTIQUE SUCTF207-20 1-1/4 PO
  • Conçu pour être utilisé dans l’industrie alimentaire et des boissons
  • Inserts en acier inoxydable fournis dans des boîtiers en thermoplastique blanc
  • PBT renforcé (polybutylène téréphtalate) avec raccord graisseur AISI 304
  • Températures de fonctionnement : -10°F à 210°F
  • Interchangeables avec des dimensions de boîtier standard
  • Les manchons et les bagues sont en acier inoxydable
  • Boîtier lisse conçu pour le lavage
  • Excellente résistance aux produits chimiques
  • Course intérieure et extérieure : AISI 440C Inox
  • Cage et vis de fixation : AISI 302 Inox
  • Boules : AISI 440C Inox
  • Joints : caoutchouc et acier inoxydable AISI 302
  • Graisse : Mobil FM222, USDA H-1