Motion
GEK 16 ESA

SKF
GEK 16 ESA

GEK 16 ESA
N° D’ARTICLE MI05902644
N° MFRGEK 16 ESA
Prix60.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
GEK 16 ESA

GEK 16 ESA
N° D’ARTICLE MI05902644
N° MFRGEK 16 ESA
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
Prix60.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    16 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    0.8268 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.5906 po
  • Extérieur Diamètre  
    32 mm
  • Poids
    0.1682 lb

Détails

  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier
  • Type de lubrification
    Nécessite une lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8206 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    41140 lbf
  • Série
    GÉK
  • Type de roulement
    Radial

Aperçu

Description du fabricant
GEK 16 ESA
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good