Motion
CDQMA63TN-75
Cylindre compact - Type de tige de guidage - Type de tige de guidage, alésage de 63 mm, course de 75 mm, les deux extrémités type de montage conique
N° D’ARTICLE MI05902681
N° MFRCDQMA63TN-75
Prix162.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cylindre compact - Type de tige de guidage - Type de tige de guidage, alésage de 63 mm, course de 75 mm, les deux extrémités type de montage conique
N° D’ARTICLE MI05902681
N° MFRCDQMA63TN-75
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
Prix162.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    63 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    75 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le CQM est un cylindre compact intégré avec une tige de guidage et une plaque. La série est disponible en tailles d'alésage 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 et 100mm . La précision non rotative est de 0.2 ou moins. La série CQM permet de monter une pièce directement sur la plaque d’outillage. Les interrupteurs automatiques peuvent être montés/retirés même lorsque la plaque est rétractée.
  • Type de cylindre compact
    Tige de guidage
  • Pays d’origine
    JP
  • Série de cylindres
    CQM
  • Fait sur commande
    Oui
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Les deux extrémités sont taraudées
  • Options incluses
    Aimant, prêt pour le changement
  • Action du piston
    Double action
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    CQM

Aperçu

Description du fabricant
TIGE DE GUIDE COMPACTE CDQMA63TN-75
  • Cylindre compact de type tige de guidage
  • Tailles d’alésage (mm) : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 et 100
  • Courses standard (mm) : 5 à 100
  • 4 fois la résistance de charge latérale du CQ2K
  • Précision non rotative de 0.2 ou moins

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté