Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre100 mm
- Diamètre intérieur100 mm
- Diamètre intérieur100 mm
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Longueur totale nominale115 mm
- Diamètre extérieur105 mm
- Extérieur Diamètre105 mm
- Global Longueur115 mm
- Largeur totale105 mm
- Taille d’arbre recommandée99.946 à 100.000 po
- Poids1.5350 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier
- MarqueISOSTATIQUE TU
- DescriptionPalier à coussinet-douille en acier PTFE M100115TU100 X 105 X 115mm
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeManche unie
- Tolérance de longueur±.25
- Charge à vitesse élevée102000
- Numéro de catalogue du fabricantM100115TU
- Numéro CUP du fabricant00846802069278
- MatérielAcier
- Spécification du matérielPTFE
- Valeur V max.1900
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement-328°F à 536 °F
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsN
- Normes respectéesREACH, conforme à la norme ROHS
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802069278