Motion
SHUSTER 140-1RIVX10

SHUSTER CORP
SHUSTER 140-1RIVX10

Chaîne à rouleaux – série standard, pas de 140 / 1-3/4 po, rivetée, 1 toron, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI05903584
N° MFRSHUSTER 140-1RIVX10
Prix78.75 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
SHUSTER 140-1RIVX10

Chaîne à rouleaux – série standard, pas de 140 / 1-3/4 po, rivetée, 1 toron, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI05903584
N° MFRSHUSTER 140-1RIVX10

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix78.75 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    2.304 po
  • Largeur intérieure
    1.000 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.662 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.222 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.500 po
  • Diamètre du rouleau
    1.000 po
  • Résistance à la traction
    47390 lbf

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    140 / 1-3/4 po
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de liens
    68 / 10 pi
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    ANSI / ASME / ISO 606

Aperçu

Description du fabricant
BOÎTE DE PIEDS 140 RIVETED 10
  • Chaîne à rouleaux à brin unique standard

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good