Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne0.552 po
- Taille et pas de la chaîne35 / 3/8 po
- Largeur intérieure0.184 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.343 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.051 po
- Diamètre de la broche0.141 po
Détails
- Construction de la chaînePince à ressort
- Numéro de chaîne et pas35 / 3/8 po
- Type de lienLien de connexion
- Nombre de torons entre1
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux
- Normes respectéesANSI / ASME / ISO 606