Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne3.097 po
- Largeur intérieure0.750 po
- Hauteur de la plaque de liaison1.187 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.157 po
- Longueur totale10 pi
- Diamètre de la broche0.375 po
- Diamètre du rouleau0.750 po
- Résistance à la traction45860 lbf
- Pas transversal1.408 po
Détails
- Construction de la chaîneRiveté
- Numéro de chaîne et pas100 / 1-1/4 po
- Norme de mesureImpériale
- Nombre de liens96 / 10 pi
- Nombre de torons entre2
- Type de produitChaîne à rouleaux
- SérieStandard
- Normes respectéesANSI / ASME / ISO 606
Aperçu
- Chaîne à rouleaux à double brin standard