Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne2.558 po
- Taille et pas de la chaîne80 / 1 po
- Largeur intérieure0.620 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.950 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.126 po
- Diamètre de la broche0.312 po
- Pas transversal1.153 po
Détails
- Construction de la chaîneGonflé
- Numéro de chaîne et pas80 / 1 po
- Type de lienLien de connexion
- Nombre de torons entre2
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux
- Normes respectéesANSI / ASME / ISO 606