Motion
SHUSTER 60SS-1CL

SHUSTER CORP
SHUSTER 60SS-1CL

Maillon de chaîne à rouleaux - 60 / 3/4 po chaîne et pas, pince à ressort
N° D’ARTICLE MI05903620
N° MFRSHUSTER 60SS-1CL
Prix12.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
SHUSTER 60SS-1CL

Maillon de chaîne à rouleaux - 60 / 3/4 po chaîne et pas, pince à ressort
N° D’ARTICLE MI05903620
N° MFRSHUSTER 60SS-1CL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix12.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    1.085 po
  • Taille et pas de la chaîne
    60 / 3/4 po
  • Largeur intérieure
    0.495 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.712 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.094 po
  • Diamètre de la broche
    0.234 po

Détails

  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Normes respectées
    ANSI / ASME / ISO 606

Aperçu

Description du fabricant
MAILLON DE CONNEXION À PINCE À RESSORT EN INOX 60

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon