Motion
SHUSTER 80SS-1OL

SHUSTER CORP
SHUSTER 80SS-1OL

Maillon de chaîne à rouleaux - 80 / 1 po chaîne et pas, maillon décalé
N° D’ARTICLE MI05903624
N° MFRSHUSTER 80SS-1OL
Prix54.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
SHUSTER 80SS-1OL

Maillon de chaîne à rouleaux - 80 / 1 po chaîne et pas, maillon décalé
N° D’ARTICLE MI05903624
N° MFRSHUSTER 80SS-1OL

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix54.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    1.402 po
  • Taille et pas de la chaîne
    80 / 1 po
  • Largeur intérieure
    0.620 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.950 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.124 po
  • Diamètre de la broche
    0.313 po

Détails

  • Construction de la chaîne
    Lien de décalage
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Normes respectées
    ANSI / ASME / ISO 606

Aperçu

Description du fabricant
80 LIEN OFFSET INOXYDABLE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer