Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne1.358 po
- Largeur intérieure0.500 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.712 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.128 po
- Longueur totale10 pi
- Diamètre de la broche0.234 po
- Diamètre du rouleau0.469 po
- Résistance à la traction9220 lbf
Détails
- Construction de la chaîneRiveté
- Numéro de chaîne et pas60 / 3/4 po
- Norme de mesureImpériale
- Nombre de liens240 / 10 pi
- Nombre de torons entre1
- Type de produitChaîne à rouleaux
- SérieÉpais
- Normes respectéesANSI / ASME / ISO 606
Aperçu
- Chaîne à rouleaux à brin unique lourd