Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne0.854 po
- Taille et pas de la chaîne2040 / 1 po
- Largeur intérieure0.312 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.475 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.059 po
- Diamètre de la broche0.156 po
Détails
- Construction de la chaînePince à ressort
- Numéro de chaîne et pas2040 / 1 po
- Type de lienLien de connexion
- Nombre de torons entre1
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux
- Normes respectéesANSI / ASME / ISO 606