Motion
EN VRAC SHUSTER R4 2RS

SHUSTER CORP
SHUSTER R4 2RS BULK

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.2500 po de diamètre intérieur, 0.6250 po de diamètre extérieur, 0.1960 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI05903644
N° MFRSHUSTER R4 2RS BULK
Prix12.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
SHUSTER R4 2RS BULK

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.2500 po de diamètre intérieur, 0.6250 po de diamètre extérieur, 0.1960 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI05903644
N° MFRSHUSTER R4 2RS BULK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix12.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.2500 po
  • Largeur de la bague intérieure
    0.1960 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.6250 po
  • Global Largeur  
    0.1960 po

Détails

  • Matériau du roulement
    52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    ROULEMENT DE BOULE EN VRAC R4 2RS
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description longue
    Le SHUSTER R4 2RS BULK est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 0.25 po avec un diamètre extérieur de 0.625 po, une largeur de 0.196 po, une conception droite, un type à double étanchéité.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EN VRAC SHUSTER R4 2RS
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    R
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement radial à billes

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT DE BOULE EN VRAC R4 2RS