Motion
29899-0099

GARLOCK KLOZURE
29899-0099

Klozure® Isolant de roulement SGi® - 2.3580 po de diamètre d’arbre, 3.108 po de diamètre extérieur, 0.5440 po de largeur, labyrinthe à lèvre
N° D’ARTICLE MI05905337
N° MFR29899-0099
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
29899-0099

Klozure® Isolant de roulement SGi® - 2.3580 po de diamètre d’arbre, 3.108 po de diamètre extérieur, 0.5440 po de largeur, labyrinthe à lèvre
N° D’ARTICLE MI05905337
N° MFR29899-0099
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Axial Motion
    0.015 po
  • Diamètre à l’alésage
    2.3580 po
  • Diamètre extérieur
    3.1080 po
  • Largeur totale
    0.5440 po
  • Poids
    1.924 lb

Détails

  • Description de la construction
    Conception de brides SGi®, rotor et stator en bronze avec anneau unitaire en PTFE rempli, anneau de mise à la terre d’arbre intégré AEGIS®
  • Plage de température continue
    -22°F à 300°F
  • Code d’harmonisation
    8487900040
  • Matériau pour les lèvres
    Labyrinthe
  • Numéro CUP du fabricant
    717744904555
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    12000 pi/min
  • Tolérance au désalignement
    0.010 po
  • Matériau du joint torique
    FKM
  • Tolérance de pression
    Ambiant
  • Type de produit
    Isolants de roulement
  • Matériau du stator du rotor
    Bronze
  • Synonyme
    Mise à la terre de l’arbre, courant de l’arbre parasite, entraînement à fréquence variable, variateur de fréquence, machinerie de décharge électrique, ÉDM, cannelure de roulement, piqûre, isolateur de roulement, labyrinthe, sans contact, écoénergétique, sans étincelles, barrière, rotatif, dynamique, rétention de la lubrification du roulement, joint d’exclusion de contamination pour l’huile ou la graisse
  • Série Type
    SGi®
  • Type de construction
    SGi® sans bride
  • Application typique
    Protection exceptionnelle des roulements, technologie de mise à la terre des arbres, moteurs électriques à entraînement à fréquence variable, applications rotatives, pompes, boîtes de vitesses, industrie des métaux primaires, industrie sidérurgique, industrie de l’aluminium, industrie des pâtes et papiers, industrie chimique, industrie alimentaire et pharmaceutique, industrie hydroélectrique, industrie de la production d’énergie, industrie des éoliennes, industrie pétrolière et gazière, industrie minière, autres applications industrielles
  • Matériau de l’anneau d’unification
    PTFE rempli

Aperçu

Description du fabricant
GARLOCK SANS BRIDE SGI BRONZE 2.358 PO DE DIAMÈTRE INTÉRIEUR
  • Les isolateurs de roulement KLOZURE® SGi® Bronze offrent une protection exceptionnelle des roulements pour les moteurs électriques VFD contre les contaminants et le courant d’arbre errant.
  • S’installe sur le châssis de moteur Toshiba® 320 DE/ODE
  • La conception de labyrinthe technique exclut la contamination tout en conservant la lubrification des roulements, selon les normes IP 66 .
  • La technologie intégrée de mise à la terre de l’arbre AEGIS empêche la cannelure des roulements du courant de l’arbre errant du moteur électrique VFD.
  • Conception Cam-Lock brevetée et anneau d’unification.
  • Valeur nominale IP 66 conformément à la norme NEMA MG 1-2003.
  • Fabriqué aux États-Unis