Motion
VFN2120N-3DOZ-02N

SMC CORP OF AMERICA
VFN2120N-3DOZ-02N

VANNE, INTERFACE NAMUR, S/SOL
N° D’ARTICLE MI05906195
N° MFRVFN2120N-3DOZ-02N
Prix84.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VFN2120N-3DOZ-02N

VANNE, INTERFACE NAMUR, S/SOL
N° D’ARTICLE MI05906195
N° MFRVFN2120N-3DOZ-02N

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix84.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tailles des ports
    1/4 NPT

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    130 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air, gaz inerte
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 140 °F
  • Série
    FV
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN sans connecteur
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    50/60 Hz
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    110-120 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
VFN2120N-3DOZ-02N VANNE, NAMUR

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté