Motion
MB28
Rondelle de blocage de roulement - D.I. 140 mm, D.E. 192 mm extérieur, D.E. face 160 mm, série MB
N° D’ARTICLE MI05907683
N° MFRMB28
Prix86.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage de roulement - D.I. 140 mm, D.E. 192 mm extérieur, D.E. face 160 mm, série MB
N° D’ARTICLE MI05907683
N° MFRMB28
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
Votre prix86.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    140 mm
  • Visage Diamètre  
    160 mm
  • Largeur de la clé
    16 mm
  • Diamètre extérieur sur les languettes
    192 mm
  • Tang Largeur  
    14 mm

Détails

  • Numéro de contre-écrou compatible
    KM28
  • Pays d’origine
    TW
  • Code d’harmonisation
    7318220000
  • Numéro CUP du fabricant
    029176779718
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Nombre de Pinces  
    19
  • Type de produit
    Rondelles de blocage de roulement
  • Série
    MB
  • CUP_NON
    029176779718

Aperçu

Description du fabricant
RONDELLE FREIN À ROULEMENT MB28 , MÉTRIQUE